Motion
03002409
1-1/4" Diam, 31/64" Ancho, Cortadora de desbaste de cobalto con ranura en T - 21/32" Diam de cuello, 1" Diam de mango, 3-29/64" Longitud de mango, 3-15/16" OAL, 5/8" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11721427
No. Fabricante 03002409
Precio279.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" Diam, 31/64" Ancho, Cortadora de desbaste de cobalto con ranura en T - 21/32" Diam de cuello, 1" Diam de mango, 3-29/64" Longitud de mango, 3-15/16" OAL, 5/8" Perno, Sin recubrimiento
Artículo MI #11721427
No. Fabricante 03002409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio279.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la fresa
    31/64 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.6563 pulg.
  • Longitud total
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    3-29/64 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    6
  • Tipo de desbaste
    Desbaste
  • Tipo de diente
    Recto
  • Plano Weldon
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA EN T ROUGH DE LA BARRA DE 03002409 03002409 5/8"
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.