Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo4.4600 lb
- Diámetro exterior0.3000 pulg.
- Altura sólida0.3340 pulg.
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera7.7200 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión