Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo4.1700 lb
- Diámetro exterior0.4200 pulg.
- Altura sólida0.2470 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera6.1900 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión