Motion
03308459
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.4800 pulg. OD, 0.7500 pulg. Longitud, 0.0350 pulg. Tamaño del cable, 3.6200 lb Carga máxima de trabajo, 7.1100 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722250
No. Fabricante 03308459
Precio13.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.4800 pulg. OD, 0.7500 pulg. Longitud, 0.0350 pulg. Tamaño del cable, 3.6200 lb Carga máxima de trabajo, 7.1100 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722250
No. Fabricante 03308459

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    3.6200 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.1700 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    7.1100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03308459 03308459 .480X.035X3/4 10/FC SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo