Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo12.2700 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.7520 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera11.0400 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión