Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo5.6600 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.2070 pulg.
- Tamaño del cable0.0470 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera7.9600 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión