Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/8 - 7
Details
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
03777034 03777034 1-1/8-7 2-1/2"OD HSS R
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.