Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro25.000 mm
- Diámetro exterior del ojo45.000 mm
- Longitud del mango17.00 mm
- Longitud de la rosca17.00 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.50
Detalles
- Grado1015
- MaterialAcero
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.