Motion
03788650
Capacidad de 2700 Lb, Acero, M20x2.50 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 30mm , Longitud de rosca 30mm , Hombro
Artículo MI #11723316
No. Fabricante 03788650
Precio18.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 2700 Lb, Acero, M20x2.50 Rosca, Perno de argolla de elevación fijo - Totalmente Roscado, Mango 30mm , Longitud de rosca 30mm , Hombro
Artículo MI #11723316
No. Fabricante 03788650

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del ojo
    72.000 mm
  • Longitud del mango
    30.00 mm
  • Longitud de la rosca
    30.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x2.50

Detalles

  • Grado
    1015
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Fijo
  • Hombro
    Hombro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
03788650 M20 PERNO MÉTRICO DIN580
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"