Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 - 11-1/2 pulg.
Detalles
- Forma del troquelRonda
- MaterialAcero de alta velocidad
- Rosca estándarNPS
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- NPS (National Pipe Straight) se refiere a American National Standard Straight Pipe
- Se utilizan comúnmente para roscas en acoplamientos de tuberías.