Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal13/16 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-12 pulg.
Details
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado L9
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
03816147 03816147 9/16-12 X 1 ZINC-DICHR
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.