Motion
03835618
Clavija Dowel estándar de acero de aleación con longitud de pines de 5mm diámetro x 35mm - Dureza C 58-62 , resistencia a la rotura de 9,270 lb, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11723429
No. Fabricante 03835618
Price$0.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija Dowel estándar de acero de aleación con longitud de pines de 5mm diámetro x 35mm - Dureza C 58-62 , resistencia a la rotura de 9,270 lb, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11723429
No. Fabricante 03835618

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Fuerza de ruptura
    9270.00
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del pasador
    35.00 mm

Details

  • Tipo de extremo
    1 Roscado
  • Sujetador estándar
    DIN 6325
  • Dureza
    C 58-62
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
03835618 03835618 M5X35 DIN 6325 MÉTRICO
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron