Motion
03836079
8mm Diámetro de hombro x 50mm Longitud de hombro, M6x1 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;12.9 Acero de aleación, sin recubrimiento, Altura de cabeza de 5.32 a 5.5mm x Diámetro de cabeza de 12.73 a 13mm
Artículo MI #11723467
No. Fabricante 03836079
Precio5.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8mm Diámetro de hombro x 50mm Longitud de hombro, M6x1 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;12.9 Acero de aleación, sin recubrimiento, Altura de cabeza de 5.32 a 5.5mm x Diámetro de cabeza de 12.73 a 13mm
Artículo MI #11723467
No. Fabricante 03836079

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 12.73 a 13.00 mm
  • Altura del cabezal
    De 5.320 a 5.500 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Diámetro del hombro
    8.00 mm
  • Longitud del hombro
    50.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3.3.M; BS 4168; ISO 7370; ISO 7379
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    12.9
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
03836079 03836079 M8X50 MET ISO7379 CALZADO
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good