Motion
03838257
#10-24 UNC troquel redondo ajustable de acero de alta velocidad, 1" OD, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723493
No. Fabricante 03838257
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 UNC troquel redondo ajustable de acero de alta velocidad, 1" OD, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723493
No. Fabricante 03838257
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03838257 03838257 10/24 1 PULG. D.E. HS L.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good