Motion
03846276
1-1/4 - 12 UNF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2-1/2" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723526
No. Fabricante 03846276
Precio53.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4 - 12 UNF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2-1/2" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723526
No. Fabricante 03846276

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 12

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03846276 03846276 1 1/4-12 X 2 1/2OD PEI
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"