Motion
03861101
M2.6x0.45 Acero métrico grueso de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11723594
No. Fabricante 03861101
Precio23.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2.6x0.45 Acero métrico grueso de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11723594
No. Fabricante 03861101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M2.6x0.45

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
03861101 03861101 2.6 X 0,45 13/16 D.E. H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.