Motion
03861655
M4.5x0.75 Acero métrico grueso de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11723605
No. Fabricante 03861655
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4.5x0.75 Acero métrico grueso de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 13/16" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11723605
No. Fabricante 03861655
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4.5x0.75

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
03861655 03861655 4.5 X 0,75 13/16 D.E. H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"