Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior1 pulg.
- Tamaño de la roscaM6x0.50
Details
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarMulta métrica
Descripción general
Descripción del fabricante
03862059 03862059 M6X.5 1"OD HSS MET ROU
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.