Motion
03932993
M10x0.75 Acero métrico fino de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11724177
No. Fabricante 03932993
Precio10.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x0.75 Acero métrico fino de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11724177
No. Fabricante 03932993

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x0.75

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
03932993 03932993 M10X.75 1"OD HSS MET R
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.