Motion
03959137
Juego de machos de roscar de M6x1.00 a M18x1.50 , métrico grueso, métrico fino, NPT, UNC, UNF, machos de roscar y matrices - Acero al carbono, machos de roscar de acero al carbono, ajustable, juego de 110 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724358
No. Fabricante 03959137
Precio488.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar de M6x1.00 a M18x1.50 , métrico grueso, métrico fino, NPT, UNC, UNF, machos de roscar y matrices - Acero al carbono, machos de roscar de acero al carbono, ajustable, juego de 110 piezas con caja metálica
Artículo MI #11724358
No. Fabricante 03959137

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio488.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    3/4-16 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    N.o 4-40 en
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    #4-40, #6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Material del troquel
    Acero al carbono
  • Forma del troquel
    Ronda
  • Incluye
    (2) Llaves de macho de roscar rectas, llave de macho de roscar con mango en T, troquel de 1", troquel de 1-1/2"
  • Número de piezas
    110
  • Material del macho de roscar
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso, sistema métrico fino, NPT, UNC, UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03959137 03959137 4-3/4NC NF NPT+ISO CS.
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.