Motion
03959905
Macho de roscar de 1/8-27 a 1 - 11-1/2 , troquel de 1/8-27 a 1 - 11-1/2 , NPT, juego de machos de roscar y troqueles - Acero al carbono, machos de roscar de acero al carbono, no ajustables, juego de 12 piezas con estuche de plástico
Artículo MI #11724378
No. Fabricante 03959905
Precio294.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de 1/8-27 a 1 - 11-1/2 , troquel de 1/8-27 a 1 - 11-1/2 , NPT, juego de machos de roscar y troqueles - Acero al carbono, machos de roscar de acero al carbono, no ajustables, juego de 12 piezas con estuche de plástico
Artículo MI #11724378
No. Fabricante 03959905

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio294.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del troquel
    1/8-27, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-14, 3/4-14
  • Tamaño de rosca de troquel más grande
    1 - 11-1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    1 - 11-1/2 pulg.
  • Tamaño de rosca de troquel más pequeño
    1/8-27 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    1/8-27 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    1 - 11-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche de plástico
  • Material del troquel
    Acero al carbono
  • Forma del troquel
    Hexagonal
  • Número de piezas
    12
  • Material del macho de roscar
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
CARBÓN NPT de 03959905 03959905 1/8-1". TUBERÍA
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera
  • NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National
  • Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador.