Motion
04004255
TPG432 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiC/TiN Finish, 60° Triangle, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11724405
No. Fabricante 04004255
Precio12.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TPG432 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiC/TiN Finish, 60° Triangle, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11724405
No. Fabricante 04004255

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    432
  • Longitud
    22.00 mm
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Proceso de recubrimiento
    ECV
  • Recubrimiento de acabado
    TiC/TiN
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Estilo de plaquita
    TPG
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6/C7
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
04004255 04004255 TPG432 TCN55 CARBURO T
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.