Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2.0000 pulg.
- Ancho de la cara9/32 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0080 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamentoHasta 0.0099
- Diámetro exterior2 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Longitud del mango30.00 mm
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero con revestimiento de latón
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoAcero con revestimiento de latón
- RPM Máx.4,500
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- El acero recubierto de latón proporciona las propiedades de eliminación del acero con la resistencia a la corrosión y las propiedades de funcionamiento en frío del latón
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.