Motion
04065215
2-1/2" OD, 1/4" Diámetro del mango, Cepillo de ruedas de acero con revestimiento de latón engarzado - 11/32" Ancho de la cara, 1/2" Longitud de corte, 0.008" Diámetro de filamento, 4,500 RPM
Artículo MI #11724525
No. Fabricante 04065215
Precio4.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-1/2" OD, 1/4" Diámetro del mango, Cepillo de ruedas de acero con revestimiento de latón engarzado - 11/32" Ancho de la cara, 1/2" Longitud de corte, 0.008" Diámetro de filamento, 4,500 RPM
Artículo MI #11724525
No. Fabricante 04065215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    11/32 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    Hasta 0.0099
  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    30.00 mm
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero con revestimiento de latón
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
NULI FINO DE 04065215 04065215 2-1/2X11/32"
  • El acero recubierto de latón proporciona las propiedades de eliminación del acero con la resistencia a la corrosión y las propiedades de funcionamiento en frío del latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"