Motion
04073151
TNMG321 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiC/TiN Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius, 16.5mm Long
Artículo MI #11724539
No. Fabricante 04073151
Price$10.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TNMG321 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiC/TiN Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius, 16.5mm Long
Artículo MI #11724539
No. Fabricante 04073151

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$10.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1500 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    321
  • Longitud
    16.50 mm
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    1/8 pulg.

Details

  • Proceso de recubrimiento
    ECV
  • Recubrimiento de acabado
    TiC/TiN
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    TNMG
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6/C7
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
04073151 04073151 TNMG321 TCN55 CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron