Motion
04186276
4" Diam, 5/8-11 Eje roscado, Cepillo para copa de llenado de acero, 0.012 Cable Diam, 8,500 RPM máx.
Artículo MI #11724744
No. Fabricante 04186276
Precio21.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" Diam, 5/8-11 Eje roscado, Cepillo para copa de llenado de acero, 0.012 Cable Diam, 8,500 RPM máx.
Artículo MI #11724744
No. Fabricante 04186276

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8-11
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Longitud de recorte
    25 mm

Detalles

  • Tipo de eje
    Eje roscado
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    8,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
04186276 04186276 4" 5/8-11 NULIN MEDIA
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron