Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Diámetro del orificio0.1180 pulg.
- Círculo inscrito3/8 pulg.
- Tamaño de la plaquita322
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Rompevirutas2C
- Estilo de plaquitaTPGB
- Calidad del fabricanteI22
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC2
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.