Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del orificio1.2500 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito3/8 pulg.
- Tamaño de la plaquita321
- Ángulo de alivio11
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoTiN/TiC/TiCN/TiN
- Estilo de plaquitaTPGB
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- RastrilloNeutro
- Ángulo de desprendimiento0
- SerieEstándar americano
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.