Motion
04687166
3/4-16 UNF, 4 canales, acabado brillante, acero de alta velocidad, macho de roscar de 9" de longitud total, 2-1/2" de longitud de rosca
Artículo MI #11726105
No. Fabricante 04687166
Precio90.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-16 UNF, 4 canales, acabado brillante, acero de alta velocidad, macho de roscar de 9" de longitud total, 2-1/2" de longitud de rosca
Artículo MI #11726105
No. Fabricante 04687166

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 pulg.

Detalles

  • Finalizar
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
04687166 04687166 3/4-16 H3 TUERCA HSS TAP0
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.