Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca5-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 - 5 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste2G
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- tándemtándem
- Dirección de roscaMano derecha
- Perfil de roscaAcme