Motion
05096227
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 5/8 in, ancho de rueda 3/4 in
Artículo MI #11727059
No. Fabricante 05096227
Precio9.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 5/8 in, ancho de rueda 3/4 in
Artículo MI #11727059
No. Fabricante 05096227

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 05096227 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/8 pulg., un diámetro de rueda de 5/8 pulg., un ancho de rueda de 3/4 pulg. y una velocidad máxima de 40,000 rpm, ideal para mezclar y desbarbar.
  • RPM Máx.
    40,000

Descripción general

Descripción del fabricante
05096227 05096227 5/8 X 3/4 80 ABRA DE GRIT
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"