Motion
05096284
5/8" de diámetro x 3/4" de ancho de la cara, Rueda de colgajo muy fina con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/8", grano 240 , X de respaldo de tela ponderada, 40,000 RPM máx.
Artículo MI #11727062
No. Fabricante 05096284
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" de diámetro x 3/4" de ancho de la cara, Rueda de colgajo muy fina con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/8", grano 240 , X de respaldo de tela ponderada, 40,000 RPM máx.
Artículo MI #11727062
No. Fabricante 05096284
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    240
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 05096284 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 240 , con una velocidad máxima de 40,000 rpm, adecuada para un refinamiento detallado de la superficie.
  • RPM Máx.
    40,000

Descripción general

Descripción del fabricante
05096284 05096284 5/8 X 3/4 240 GRIT ABR
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo