Motion
05099932
Kit de rueda de lijado abrasiva con aleta de 3 piezas; grano 60, 80 y 120 , grado medio y fino, 3" de diámetro x 1" de ancho x 1/4" de diámetro del mango
Artículo MI #11727122
No. Fabricante 05099932
Precio29.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de rueda de lijado abrasiva con aleta de 3 piezas; grano 60, 80 y 120 , grado medio y fino, 3" de diámetro x 1" de ancho x 1/4" de diámetro del mango
Artículo MI #11727122
No. Fabricante 05099932

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de conector
    Mango
  • Grado
    (2) Medio, fino
  • Número de grano
    60, 80, 120
  • Incluye
    Rueda
  • Incluye Interleaf
    No
  • RPM Máx.
    5,800
  • Número de piezas
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
05099932 05099932 3X1X1X4"SHK MTD3PC ABR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good