Motion
05179015
Piedra de afilar - Material de óxido de aluminio, 8.0000 in de largo, 2.0000 in de ancho, 1.0000 in de grosor
Artículo MI #11727196
No. Fabricante 05179015
Precio39.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piedra de afilar - Material de óxido de aluminio, 8.0000 in de largo, 2.0000 in de ancho, 1.0000 in de grosor
Artículo MI #11727196
No. Fabricante 05179015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    8.0000 pulg.
  • En general Grosor  
    1.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Grado
    Extrafina, fina
  • Número de grano
    120, 240
  • Cantidad del paquete
    1
  • Código PSC
    5345
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • Forma de piedra
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
05179015 05179015 8X2X1 COMBINACIÓN DE A/O AFILADO
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"