Motion
05382726
M20x2.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 45mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 10.9 , Acabado chapado en zinc, 30mm Hex
Artículo MI #11727405
No. Fabricante 05382726
Precio6.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20x2.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 45mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 10.9 , Acabado chapado en zinc, 30mm Hex
Artículo MI #11727405
No. Fabricante 05382726

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    19.00 mm
  • Longitud
    45.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM20x2.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    AS 1110; ISO 4014; ISO 4017
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
05382726 05382726 M20 X 45X2.50 ALEACIÓN 10
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron