Motion
05471206
Llave hexagonal de brazo largo de 5/16"; OAL de 5-29/32", acero de aleación
Artículo MI #11727431
No. Fabricante 05471206
Precio1.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal de brazo largo de 5/16"; OAL de 5-29/32", acero de aleación
Artículo MI #11727431
No. Fabricante 05471206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    5/16 pulg., 5.00 mm
  • Longitud total
    5.91 pulg., 5-29/32 pulg.
  • Rango de longitud total
    4in - 6.9 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Brazo largo
  • Tipo de extremo
    Extremo hexagonal
  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5120

Descripción general

Descripción del fabricante
05471206 05471206 5/16 BRAZO LARGO HEX KEY0
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"