Motion
05480108
1-1/4-11-1/2, 13/16" OAL, Tapón de presión tubular de acero aleado;Sin recubrimiento, Cono de 3/4" por pie, Llave hexagonal de 3/4"
Artículo MI #11727440
No. Fabricante 05480108
Precio29.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4-11-1/2, 13/16" OAL, Tapón de presión tubular de acero aleado;Sin recubrimiento, Cono de 3/4" por pie, Llave hexagonal de 3/4"
Artículo MI #11727440
No. Fabricante 05480108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/4in
  • Longitud total
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 11-1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Cono por pie
    3/4in
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
05480108 05480108 1-1/4-11-1/2X13/16 TODOS
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero.Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron