Motion
05546957
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de acero estampado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11727814
No. Fabricante 05546957
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1/2 pulg., material de acero estampado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11727814
No. Fabricante 05546957
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.0000
  • Tamaño del perno
    5/16,0.2500
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.8437 pulg.
  • Ancho general
    1.1260 pulg.

Detalles

  • Distancia entre el orificio de montaje Cen
    2.9843
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Cojinete recubierto de goma
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    1060.00

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA DE GOMA DE 05546957 05546957 1/2"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"