Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125
- Tamaño del perno3/8,0.3700
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Altura total2.6250 pulg.
- Longitud total4.5937 pulg.
- Ancho general1.2205 pulg.
Detalles
- Distancia entre el orificio de montaje Cen3.7500
- Recubrimiento de acabadoCojinete recubierto de goma
- Material de la carcasaAcero estampado
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga estática radial1740.00