Motion
07182306
DNMG431 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 55° Diamond, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11731572
No. Fabricante 07182306
Precio10.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DNMG431 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 55° Diamond, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11731572
No. Fabricante 07182306

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2030 pulg.
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    431
  • Profundidad de corte máxima
    1.25 mm
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo o abrazadera
  • Estilo de plaquita
    DNMG
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Serie
    KENLOC®
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
07182306 07182306 DNMG431 TCN55 INTERSTA
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.