Motion
07182660
Plaquita de torneado de metal duro grado TCN55 DNMG431 P - Acabado TiN, Diamante 55°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 3/16", Radio de esquina 1/64"
Artículo MI #11731583
No. Fabricante 07182660
Precio20.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro grado TCN55 DNMG431 P - Acabado TiN, Diamante 55°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 3/16", Radio de esquina 1/64"
Artículo MI #11731583
No. Fabricante 07182660

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2030 pulg.
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    431
  • Profundidad de corte máxima
    1.25 mm
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    P
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    DNMG
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Serie
    KENLOC®
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
07182660 07182660 DNMG431P TCN55 INTERÉS
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good