Motion
07183643
TPMC32 60° V Grado TCN55 Plaquita de roscado en borde PVD TiN Finish, 3/8" Círculo inscrito
Artículo MI #11731597
No. Fabricante 07183643
Precio27.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TPMC32 60° V Grado TCN55 Plaquita de roscado en borde PVD TiN Finish, 3/8" Círculo inscrito
Artículo MI #11731597
No. Fabricante 07183643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32
  • Grosor
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    PVD TiN
  • Estilo de plaquita
    TPMC
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C3
  • Rosca estándar
    60° V
  • Tipo de rosca
    Interno/externo

Descripción general

Descripción del fabricante
07183643 07183643 TPMC32NV TCN55 INTERÉS
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"