Motion
08053050
Diámetro de orificio mín. de 3/8", profundidad de orificio máx. de 1-13/32", diámetro de mango 3/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731796
No. Fabricante 08053050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 3/8", profundidad de orificio máx. de 1-13/32", diámetro de mango 3/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731796
No. Fabricante 08053050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1.4062 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    2-21/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2

Descripción general

Descripción del fabricante
08053050 08053050 EA3M3/8X3/8X2-21/32"C2