Motion
08053084
Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 1-11/16", diámetro de mango 3/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731799
No. Fabricante 08053084
Precio2.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 1-11/16", diámetro de mango 3/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731799
No. Fabricante 08053084

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.4375 pulg.
  • Longitud total
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2

Descripción general

Descripción del fabricante
08053084 08053084 EA7M7/16X3/8X2-15/16C2