Motion
08053092
Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 2-1/4", diámetro de mango 3/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731800
No. Fabricante 08053092
Precio3.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 7/16", profundidad de orificio máx. de 2-1/4", diámetro de mango 3/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731800
No. Fabricante 08053092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.4375 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2

Descripción general

Descripción del fabricante
08053092 08053092 EA7L 7/16X3/8X3-1/2"C2