Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.4375 pulg.
- Longitud total2-5/8 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de barra de mandrinarAburrido
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialC2