Motion
08060113
Diámetro de orificio mín. de 13/16", profundidad de orificio máx. de 3-3/8", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731889
No. Fabricante 08060113
Precio4.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 13/16", profundidad de orificio máx. de 3-3/8", diámetro de mango 3/4 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731889
No. Fabricante 08060113

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    3.3750 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.8125 pulg.
  • Longitud total
    5-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C6

Descripción general

Descripción del fabricante
08060113 08060113 EC13M13/16X3/4X5-3/8C6