Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio3/4 pulg.; 2-1/2 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1/4 pulg., 1/2 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg., 2-5/16 pulg., 2-1/2 pulg., 2-5/8 pulg., 2-11/16 pulg., 2-7/8 pulg., 2-15/16 pulg., 3-1/4 pulg., 3-9/16 pulg., 3-7/8 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM35
- Número de piezas10
- Material del soporteMadera