Motion
08063018
Diámetro de orificio mín. de 3/8", profundidad de orificio máx. de 1-1/8", diámetro de mango 5/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731920
No. Fabricante 08063018
Precio34.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 3/8", profundidad de orificio máx. de 1-1/8", diámetro de mango 5/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731920
No. Fabricante 08063018

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35

Descripción general

Descripción del fabricante
08063018 08063018 EDH6S 5/8"SHK HSS BORI