Motion
08063067
Diámetro de orificio mín. de 1/2", profundidad de orificio máx. de 2-1/2", diámetro de mango 5/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731925
No. Fabricante 08063067
Precio43.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 1/2", profundidad de orificio máx. de 2-1/2", diámetro de mango 5/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, cobalto, acabado brillante
Artículo MI #11731925
No. Fabricante 08063067

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35

Descripción general

Descripción del fabricante
08063067 08063067 EDH8L 5/8"SHIK HSS BOR